AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT402163000 SPINA TEL.8P8C CAT 5E F. RIGIDI

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001022182974

Codice prodotto

ERT402163000

Cod. produttore

402163000

Produttore

ERT

Spina telefonica modulare cat.5 enhanced schermata. • PORTATA: 125 VCC-1,5 A • RES. CONT.: 20m OHM max • TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C • SUPPORTO: PC UL94 VO • FINITURA CONTATTI: bronzo fosforoso • DORATURA: Au su Ni 3µ