ELCART DISTRIBUTION - ERT372016000 NVR 16CANALI 2XHDD HDMI ND8422P - 372016000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564500599
Codice prodotto
ERT372016000
Cod. produttore
372016000
Produttore
ERT
NVR 8/16 CANALI 2XHDD HDMI. NVR da 8 o 16 canali con sistema linux integrato e di dimensioni compatte per una facile installazione, con 8 porte PoE 802.3af, che permettono il collegamento con le telecamere PoE per un max 120W di alimentazione, dispone anche di "One Button Setup"con il suo plug&-play e la funzionalità di auto-configurazione, rendendo questa unità avanzate, sorprendentemente semplice da installare, e adatto per tutte le applicazioni di video sorveglianza su piccola scala. Sostiene l'uscita HDMI e VGA video locale, gli utenti possono controllare l'interfaccia grafica OSD con il mouse e tastiera, eliminando la necessità di un PC separato per la ricerca video o la riproduzione dai NVR. La app IViewer per IOS e Android vi permetterà di monitorare da remoto il vostro NVR. Possibilità di formare un kit con le telecamere: 37/11295 x 4 e 37/11800 x 2. 8/16 canali visione in tempo reale. Linux Integrato. Facile installazione dell’HD. Uscita video locale 1920P HDMI. Plug & Play auto setup. Supporta Fisheye (1O, 1P, 1R, 1O3R). Potenza: 120W. Software gestione integrato. Dimensioni: 360x311x44mm. Peso: 2,7Kg (senza HDD). N.Porte: 16.


