ELCART DISTRIBUTION - ERT360020200 TRASM.4 CH INSCATOLATO AL.220VL - 360020200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564511120
Codice prodotto
ERT360020200
Cod. produttore
360020200
Produttore
ERT
TRASMETTITORE A INCASSO COMANDATO A DISTANZA. Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507. Indicatore LED. Frequenza: 868MHz. Distanza di trasmissione: 250m. Grado di protezione: IP20. Alimentazione: 230Vac. Temperatura: -10°C + 55°C. Dimensioni:47.5x47.5x20mm. Peso: 31gr.


