AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT352534000 DISPLAY 2 CIFRE NERO - 352534000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT352534000 DISPLAY 2 CIFRE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564489764

Codice prodotto

ERT352534000

Cod. produttore

352534000

Produttore

ERT

DISPLAY 2 CIFRE. Con accessori per montaggio a parete o soffitto. A segmenti luminosi per indicazione turno a numero progressivo. Dotato di avvisatore acustico e lampeggio. È possibile collegare tra loro due o più display per visualizzare lo stesso numero da posizioni differenti (MASTER/SLAVE) con cavetto 6 poli telefonico e connettore RJ11 (non in dotazione). MATERIALE:abs nero. DIMENSIONI:275x240x55mm. ALTEZZA DIGIT:135mm. ASSORBIMENTO:6W. ANGOLO VISUALE:150°. TEMPERATURA LAVORO:0°÷50°C.