ELCART DISTRIBUTION - ERT302814000 P.LITIO SAFT AA LS14500CNA 3,6V - 302814000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 2600 mAh
Designazione IEC - LR 6
Modello - Litio
Confezione
1 PZ
EAN
8029564581529
Codice prodotto
ERT302814000
Cod. produttore
302814000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
2600 mAh
Designazione IEC:
LR 6
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Pila al litio stilo AA, per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"• CERTIFICAZIONI: RAQ 1 - QA Sistem Certification - AQAP-1 NATO - MIL-Q-9558A - BS 5750 UK - AQF-2 • Anodo: litio • Catodo: cloruro di tonile



