AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302628000 PILA AL LITIO 3V 210MAH CR2032

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302628000 PILA AL LITIO 3V 210MAH CR2032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 210 mAh

  • Designazione IEC - CR 2032

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564545149

Codice prodotto

ERT302628000

Cod. produttore

302628000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

210 mAh

Designazione IEC:

CR 2032

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

3.2 mm

Diametro:

20 mm

Peso:

2.8 g

Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.