ELCART DISTRIBUTION - ERT302610000 PILA AL LITIO 3V DL2430 - 302610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 285 mAh
Designazione IEC - CR 2430
Modello - Litio
Confezione
10 PZ
EAN
7449072647240
Codice prodotto
ERT302610000
Cod. produttore
302610000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
285 mAh
Designazione IEC:
CR 2430
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
3 mm
Diametro:
24.5 mm
Peso:
4.6 g
Pile al litio Duracell, per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.