AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302286000 PILA ALCALINA X TELECOM.12V 21MAH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità - 21 mAh

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Altezza compresi poli - 27.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449071668611

Codice prodotto

ERT302286000

Cod. produttore

302286000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

12 V

Capacità:

21 mAh

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

27.5 mm

Diametro:

7.7 mm

Pila alcalina per telecomandi 12V 21mAh. Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.