AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302278000 PILA LITIO 6V 1500 MAH - 302278000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 1500 mAh

  • Designazione IEC - CR-P 2

  • Modello - Litio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449070954371

Codice prodotto

ERT302278000

Cod. produttore

302278000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

1500 mAh

Designazione IEC:

CR-P 2

Modello:

Litio

Lunghezza:

19.5 mm

Altezza compresi poli:

36 mm

Larghezza:

35 mm

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Pila al litio 6V 1500mAh, applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.