AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302274000 PILA AL LITIO 6V 1500 MAH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 1500 mAh

  • Designazione IEC - 2 CR 5

  • Modello - Litio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449073272328

Codice prodotto

ERT302274000

Cod. produttore

302274000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

1500 mAh

Designazione IEC:

2 CR 5

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

45 mm

Larghezza:

34 mm

Pila al litio 6V 1500mAh, ha un grande impiego sulle macchine fotografiche e per le memorie computer.