ELCART DISTRIBUTION - ERT302266000 PILA LITIO 3V 1500 MAH - 302266000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 1500 mAh
Designazione IEC - CR 123 A
Modello - Litio
Confezione
10 PZ
EAN
8029564468790
Codice prodotto
ERT302266000
Cod. produttore
302266000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
1500 mAh
Designazione IEC:
CR 123 A
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
34.5 mm
Diametro:
16.9 mm
Pila al litio Duracell applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine foto-grafiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. Modello: CR123



