AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302262000 PILA LITIO 3V 900 MAH - 302262000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 900 mAh

  • Designazione IEC - CR 2

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073008118

Codice prodotto

ERT302262000

Cod. produttore

302262000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

900 mAh

Designazione IEC:

CR 2

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

26.5 mm

Diametro:

15.2 mm

Pila al litio 3V 900mAh per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System)