ELCART DISTRIBUTION - ERT302245000 PILA ALCALINA 6,0V 100MAH - 302245000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 100 mAh
Designazione IEC - 4 LR 44
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
7449075250508
Codice prodotto
ERT302245000
Cod. produttore
302245000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
100 mAh
Designazione IEC:
4 LR 44
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
25.2 mm
Diametro:
13 mm
Pila alcalina 6,0V 100mAh. Per macchine fotografiche


