AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301573900 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C)

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 2200 mAh

  • Altra designazione - C

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564113928

Codice prodotto

ERT301573900

Cod. produttore

301573900

Produttore

ERT

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

2200 mAh

Altra designazione:

C

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Pacchetto batterie ricaricabili NI-CD composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.