AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301564400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 2000MAH SC

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 2000 mAh

  • Altra designazione - SC

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564113751

Codice prodotto

ERT301564400

Cod. produttore

301564400

Produttore

ERT

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

2000 mAh

Altra designazione:

SC

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

130 mm

Diametro:

23 mm

Pacco batteria:

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD Comosto da 3 elementi tipo SC.•TENSIONE:3,6V