AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT301522100 PACCO BATT.NI-CD 3,6V 400MAH UNIV

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Stilo (AA)

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 400 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Modello - Nichel-Cadmio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564480662

Codice prodotto

ERT301522100

Cod. produttore

301522100

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Stilo (AA)

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

400 mAh

Altra designazione:

AA

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Pacco batteria:

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD composto da 3 elementi 2/3 AA stilo •TERMINALE: connettore universale •TENSIONE: 3,6 V