AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300450000 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 1,3 AH

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità 20 h - 1.3 Ah

  • Applicazione - Standby

  • Adatto per varie tipologie di applicazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564466666

Codice prodotto

ERT300450000

Cod. produttore

300450000

Produttore

ERT

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

6 V

Capacità 20 h:

1.3 Ah

Applicazione:

Standby

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Adatto per UPS:

Adatto per telecomunicazioni:

Lunghezza:

98 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

25 mm

Altezza compresi poli:

59 mm

Peso:

0.3 kg

Batteria ricaricabile al piombo-calcio ermetica 6V - 1,3 Ah. Batteria al piombo ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, in tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) a ricombinazione interna di gas, senza emulsioni di vapori acidi sia nell'uso a tempone, che nell'uso ciclico. Questa batteria non richiede manutenzione in quanto ermetica, e può essere installata all'interno delle apparecchiature elettroniche senza ulteriori accorgimenti, tranne il fatto che, nelle apparecchiature con all'interno qualisasi tipo di batteria al piombo, il contenitore non deve essere ermetico. La singola cella di ogni batteria, è dotata di valvola di sicurezza unidirezionale, che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrapressioni di gas interne, causate da un uso errato. Grazie alle ottime caratteristiche dei materiali impiegati per la produzione delle batterie Extracell, la perdita di capacità in autoscarica è molto contenuta.