AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300045300 NI-CD F 1,2V 7000MA CON TERMIN.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 7000 mAh

  • Altra designazione - F

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 91 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564109785

Codice prodotto

ERT300045300

Cod. produttore

300045300

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

7000 mAh

Altra designazione:

F

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

91 mm

Diametro:

33 mm

Adatta per ricarica rapida:

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO F Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari