AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300039200 NI-CD TORCIA 1/2 2500MAH SEN TERM - 300039200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2500 mAh

  • Altra designazione - D

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 61.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449073120926

Codice prodotto

ERT300039200

Cod. produttore

300039200

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2500 mAh

Altra designazione:

D

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Pacco batteria:

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Adatta per ricarica rapida:

Batterie ricaricabili NI-CD tipo 1/2 D, per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari.