AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027400 BATT.NI-MH AAA 1,2V 1000MAH CONS

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 1000 mAh

  • Altra designazione - AAA

  • Modello - Nichel metallo idruro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564597490

Codice prodotto

ERT300027400

Cod. produttore

300027400

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

1000 mAh

Altra designazione:

AAA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batterie ricaricabili NI-MH ministilo (AAA-UM4), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cellulari, telecomandi TV, walkman e impieghi vari