ELCART DISTRIBUTION - ERT300024500 NI-MH STILO 1.2V 2200MAH CON TERM - 300024500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2200 mAh
Altra designazione - AA
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
10 PZ
EAN
8029564464617
Codice prodotto
ERT300024500
Cod. produttore
300024500
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2200 mAh
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Adatta per ricarica rapida:
sì



