AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300023700 NI-MH 4/5 A 1.2V 1800MA C.TERM

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 1800 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 43 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001022191921

Codice prodotto

ERT300023700

Cod. produttore

300023700

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

1800 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

43 mm

Diametro:

16.6 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo 4/5A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.