ELCART DISTRIBUTION - ERT300020500 NI-CD STILO 1,2V 1000MA CON TERM - 300020500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1000 mAh
Altra designazione - AA
Modello - Nichel-Cadmio
Confezione
10 PZ
EAN
8029564464457
Codice prodotto
ERT300020500
Cod. produttore
300020500
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1000 mAh
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel-Cadmio
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Adatta per ricarica rapida:
sì


