ELCART DISTRIBUTION - ERT282151000 LAMPADA PER ILLUMINAZ. SUBACQUEA - 282151000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Torcia (D)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Altri
Lunghezza - 307 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564300700
Codice prodotto
ERT282151000
Cod. produttore
282151000
Produttore
ERT
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Torcia (D)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Altri
Lunghezza:
307 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
Lampada per illuminazione subacquea a 11 LED resistente sino a 100mt. Questa lampada per illuminazione subacquea adotta 11 LED dell’ultima generazione a basso consumo energetico ed alta efficienza luminosa. I LED sono alimentati per raggiungere una temperatura di colore di oltre 6.000K, ed hanno una vita utile di oltre 5.000 ore. L’alimentazione è assicurata da 4 batterie formato "D", per un’autonomia che supera le 8 ore. La luce subacquea ha una potenza paragonabile ad oltre 50 Watt. La testa illuminante, che contiene 11 Led, è completamente stagna ad ulteriore protezione contro le infiltrazioni d’acqua accidentali. • Materiale: abs • Dimensioni: 307xØ70 mm • Colore: Arancione


