ELCART DISTRIBUTION - ERT281956000 LAMPADA EMERG. RIC. 40LED TT-1660 - 281956000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8029564399551
Codice prodotto
ERT281956000
Cod. produttore
281956000
Produttore
ERT
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Rosso
Lunghezza:
290 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
Dotata di circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete e circuito di protezione della batteria (sovraccarica e discarica) e led che indica lo stato di carica. Questa lanterna ha un’ autonomia di oltre 10 ore grazie alla batteria ricaricabile interna da 4V 5,5Ah. Grazie al pannello dotato di ben 40 led a 2500MCD questa lampada ha una grande autonomia! 2 livelli di luminosità LED selezionabili. Cavo alimentazione a scomparsa. • COLORE: rosso • Dimensioni: 290x100x133mm


