ELCART DISTRIBUTION - ERT281890400 LAMP.PORTATILE A TORCIA 2XD - 281890400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Argento
Lunghezza - 200 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8029564343813
Codice prodotto
ERT281890400
Cod. produttore
281890400
Produttore
ERT
Modello:
Torcia
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Argento
Lunghezza:
200 mm
Materiale:
Plastica
Con lampada:
sì
Lampada portatile a torcia, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: abs • Dimensioni: 200xØ65 mm • Alimentazione: 3 V 2 pile torcia "D"


