AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280172000 PRESA MUL.12POSTI C/CAVO E INTERR

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Interruttore differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564543176

Codice prodotto

ERT280172000

Cod. produttore

280172000

Produttore

ERT

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Protezione contro le sovratensioni:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Filtro antidisturbo:

no

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Qualità del materiale:

Termoplastico

Contatti obliqui:

no

Presa multipla a 12 posti con interruttore. Dotata di interruttore luminoso. Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Con possibilità di fissaggio. • Portata: 16A - 250V • Potenza max: 2500W