ELCART DISTRIBUTION - ERT280160000 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO +7 INTER - 280160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 0
Protezione contro le sovratensioni - no
Forma del contenitore - Rettangolare
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8029564498728
Codice prodotto
ERT280160000
Cod. produttore
280160000
Produttore
ERT
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
0
Protezione contro le sovratensioni:
no
Forma del contenitore:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese bipasso:
0
Numero di prese tipo P11:
0
Corrente nominale:
16 A
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Contatti obliqui:
sì
Angolazione delle prese:
45°
Carico massimo:
2500 W
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no



