AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280155600 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO E INTERR - 280155600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564277309

Codice prodotto

ERT280155600

Cod. produttore

280155600

Produttore

ERT

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese bipasso:

0

Numero di prese tipo P11:

0

Corrente nominale:

16 A

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Contatti obliqui:

Carico massimo:

2500 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa multipla a 6 posti con interruttore. Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti Hi-Fi, TV e PC. Prese orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini. Prese con alveoli di sicurezza schermati. •Colore bianco •Portata: 16A - 250V •Potenza max: 2500W •Dimensioni (LxHxP): 332x57x46