ELCART DISTRIBUTION - ERT280104100 SPINA VOL. 16A 2P+T ANTISCHIAC. - 280104100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Materiale - Gomma
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
11 PZ
EAN
7449072030073
Codice prodotto
ERT280104100
Cod. produttore
280104100
Produttore
ERT
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Gomma
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina volante in gomma antischiacciamento 16 A - 250 V 2P+T di colore bianco.


