ELCART DISTRIBUTION - ERT280103300 SPINA VOL. 10A 2P+T ANTISCHIAC. - 280103300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Materiale - Gomma
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
7449072030035
Codice prodotto
ERT280103300
Cod. produttore
280103300
Produttore
ERT
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Gomma
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina volante in gomma antischiacciamento 10 A -250 V 2P+T colore bianco.


