AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280103100 SPINA VOL. 10A 2P+T ANTISCHIAC.

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280103100 SPINA VOL. 10A 2P+T ANTISCHIAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Nero

  • Materiale - Gomma

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072029992

Codice prodotto

ERT280103100

Cod. produttore

280103100

Produttore

ERT

Modello:

Tipo italiano S/P11

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Gomma

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante in gomma antischiacciamento 10 A-250 V 2P+T. Colore nero.