ELCART DISTRIBUTION - ERT280101200 SPINA VOLANTE 10A + TERRA BIANCA - 280101200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8029564276524
Codice prodotto
ERT280101200
Cod. produttore
280101200
Produttore
ERT
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina volante in tecnopolimero 10A- 250V + terra bianca (in blister).


