AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190430000 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. ROSSO

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Tensione nominale - 2 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro - 5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564532804

Codice prodotto

ERT190430000

Cod. produttore

190430000

Produttore

ERT

Colore:

Rosso

Tensione nominale:

2 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

5 mm

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C