AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT190416500 LED CIL. D.3MM SUPERLUMIN. ROSSO - 190416500

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Tensione nominale - 2.6 V

  • Diametro - 2.94 mm

  • Lunghezza - 31.72 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070395433

Codice prodotto

ERT190416500

Cod. produttore

190416500

Produttore

ERT

Colore:

Rosso

Tensione nominale:

2.6 V

Diametro:

2.94 mm

Lunghezza:

31.72 mm

LED Superluminosi trasparenti Ø 3 mm 7000 MCD 2,05 V ÷ 2,6 V Rosso.