AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186720400 STRISCIA LED 8W/M BC 24V IP20 30M

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186720400 STRISCIA LED 8W/M BC 24V IP20 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564599586

Codice prodotto

ERT186720400

Cod. produttore

186720400

Produttore

ERT

SERIE NO-WASTE STRISCE A LED 2835 8W/M 24V IP20 30m