ELCART DISTRIBUTION - ERT180830500 LAMP.LED GU10 7W 100G B.FREDDO - 180830500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 550...550 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449079502498
Codice prodotto
ERT180830500
Cod. produttore
180830500
Produttore
ERT
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
550...550 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco


