AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT160121000 TRASF.ALIM.DOPP.SEC. 15VA 12,0V

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT160121000 TRASF.ALIM.DOPP.SEC. 15VA 12,0V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564106319

Codice prodotto

ERT160121000

Cod. produttore

160121000

Produttore

ERT

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 15 VA