AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ELCART DISTRIBUTION - ERT132503200 ALIMENT. SWITCHING 100W 24V 1 OUT - 132503200

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT132503200 ALIMENT. SWITCHING 100W 24V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 8.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 125...373 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564360858

Codice prodotto

ERT132503200

Cod. produttore

132503200

Produttore

ERT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

8.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

88...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

125...373 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

100 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

88...264 V

Larghezza:

97 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

159 mm

Altezza:

38 mm

Installabile a parete:

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili.