ELCART DISTRIBUTION - ERT130025400 ALIMENT.SWITCH.USC.5-15VCC 3000MA - 130025400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 5...15 V
Corrente di uscita - 3000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8029564369684
Codice prodotto
ERT130025400
Cod. produttore
130025400
Produttore
ERT
Tensione di ingresso:
100...240 V
Tensione di uscita:
5...15 V
Corrente di uscita:
3000 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Metodo di montaggio:
Presa
Alimentatore multitensione 45W. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza. • Corredato di: -Sp.alim. 2,5mm; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 1,75x4,75 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 3,0x6,3 mm; -Pr. alim. 3,0x6,3 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12/ 13,5 / 15 VCC /3000mA • DIMENS.: 110x50x30mm • PESO: 345gr