ELCART DISTRIBUTION - ERT130021200 CONVERTITORE 220/110 VAC 45W - 130021200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 220...220 V
Tensione di uscita - 110...110 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Collegamento - Spina(maschio)
Metodo di montaggio - Presa
Confezione
1 PZ
EAN
8029564233909
Codice prodotto
ERT130021200
Cod. produttore
130021200
Produttore
ERT
Tensione di ingresso:
220...220 V
Tensione di uscita:
110...110 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Collegamento:
Spina(maschio)
Metodo di montaggio:
Presa
Convertitore 220/110 VAC. Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa rete 3P passo Americano e spina 2P passo italiano. • INGRESSO: 220 VCA • USCITA: 110 VCA • POT. MAX: 45 W • DIMENS.: 88x62x88mm • PESO: 480gr.