AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT130020500 ALIM. 230V 50HZ USC.12V 5A

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT130020500 ALIM. 230V 50HZ USC.12V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...240 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 5000 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564245148

Codice prodotto

ERT130020500

Cod. produttore

130020500

Produttore

ERT

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

5000 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Metodo di montaggio:

Presa

Alimentatore 12V 5A. Questo alimentatore permette di far funzionare tramite presa 220V, apparecchiature che normalmente funzionano tramite cavo accendisigari. • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITA: 12 VCC • DIMENS.: 115x51x33mm • PESO: 250gr.