ELCART DISTRIBUTION - ERT130013500 ALIM. SWITCH. 24 VCC 500MA ERP - 130013500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...240 V
Tensione di uscita - 24...24 V
Corrente di uscita - 500 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8029564387145
Codice prodotto
ERT130013500
Cod. produttore
130013500
Produttore
ERT
Tensione di ingresso:
100...240 V
Tensione di uscita:
24...24 V
Corrente di uscita:
500 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Metodo di montaggio:
Presa
Alimentatore 24 VCC/500mA. Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e livello efficienza 4 ovvero bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm. • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITA: 24 VCC • DIMENS.: 76x43x73mm • PESO: 120gr.


