AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT110904000 QUARZO FREQ. 6,000000 MHZ - HC49 - 110904000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001021035400

Codice prodotto

ERT110904000

Cod. produttore

110904000

Produttore

ERT

QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE. CONT.:metallico HC-49U. TOLL.:±20 ÷ ±50ppm (25°C). STABILlTÀ:±30 ÷ ±60 ppm. STABILlTÀ:±30 ÷ ±60 ppmTEMP. LAV.:-10°C÷+70°C. PER ZOCCOLI:4/8790. Impiego come fondamentale. Freq.: 6,000 MHZ.