AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090852500 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090852500 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI5010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 40...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564275282

Codice prodotto

ERT090852500

Cod. produttore

090852500

Produttore

ERT

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

40...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Pinza amperometrica digitale autorange LCD a norme IEC1010 Cat. III 600V. Con 8 gamme di misura selezionabili autorange; datahold, per memorizzare l'ultima lettura e display retroilluminato. Dotato di scocca rivestita in gomma antiurto. Per misure di laboratorio, tecnici elettronici, elettrotecnici e elettrauto. Completa di coppia di puntali, sonda temperatura, istruzioni in italiano e garanzia. MISURA: tensione alternata Vca, tensione continua Vcc, corrente alternata CA, capacità, resistenze e continuità, frequenza e temperatura.