AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT072091100 0832BDLF PUNTA ERSA 1.0MM - 072091100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro / larghezza della punta - 1 mm

  • Forma - Appuntita

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza complessiva - 55 mm

  • Diametro esterno del fusto - 8.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564284390

Codice prodotto

ERT072091100

Cod. produttore

072091100

Produttore

ERT

Diametro / larghezza della punta:

1 mm

Forma:

Appuntita

Modello:

Lineare

Lunghezza complessiva:

55 mm

Diametro esterno del fusto:

8.5 mm

Diametro interno del fusto:

6.6 mm

PUNTE ERSA