AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT072089100 0832UDLF PUNTA ERSA 0.4MM - 072089100

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro / larghezza della punta - 0.4 mm

  • Forma - Appuntita

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza complessiva - 55 mm

  • Diametro esterno del fusto - 8.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564284536

Codice prodotto

ERT072089100

Cod. produttore

072089100

Produttore

ERT

Diametro / larghezza della punta:

0.4 mm

Forma:

Appuntita

Modello:

Lineare

Lunghezza complessiva:

55 mm

Diametro esterno del fusto:

8.5 mm

Diametro interno del fusto:

6.6 mm

PUNTE ERSA