ELCART DISTRIBUTION - ERT071506000 0RDS80 STAZ.SALD.DIGITALE ERSA80W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 80 W
Tensione secondaria - 24 V
Temperatura - 150...450 °C
Forma della punta saldante - Appuntita
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564228578
Codice prodotto
ERT071506000
Cod. produttore
071506000
Produttore
ERT
Potenza nominale:
80 W
Tensione secondaria:
24 V
Temperatura:
150...450 °C
Forma della punta saldante:
Appuntita
Tensione di alimentazione:
230 V
Display digitale:
sì
Punta saldante intercambiabile:
sì