ELCART DISTRIBUTION - ERT070848800 NASTRO VINYL 12MM BIANCO - 070848800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449071636016
Codice prodotto
ERT070848800
Cod. produttore
070848800
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Resistente ai raggi UV:
sì


