ELCART DISTRIBUTION - ERT070848000 NASTRO VINYL 19MM ARANCIO - 070848000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Arancione
Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449071541501
Codice prodotto
ERT070848000
Cod. produttore
070848000
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Arancione
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Resistente ai raggi UV:
sì


